pagina iniziale

ROSSINI - RSSGLI001B SEGNAPASSO SIMMETRICO VETRO BIANCO 4,5W - GLI001B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...6000 K

  • Potenza totale - 4.5 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Adatto per montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421668595

Codice prodotto

RSSGLI001B

Cod. produttore

GLI001B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...6000 K

Potenza totale:

4.5 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Vetro

Adatto per montaggio a incasso:

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

178 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

81 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP66/20) applicabile in superfici in muratura e cartongesso con scatola 503. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Dalla forma squadrata con diffusore in vetro temperato per illuminare e decorare con eleganza ambienti esterni e interni come scale, corridoi, ingressi e zone di passaggio.Alimentatore LED integrato. Disponibile in due finiture (bianco e nero).