ROSSINI - RSSGII101BZ SOSPENSIONE IN VETRO BRONZO E14 60W IP20 - GII101BZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Bronzo
Materiale del corpo - Vetro
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E14
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1503 Kg CO₂-eq
EAN
8015421699353
Codice prodotto
RSSGII101BZ
Cod. produttore
GII101BZ
Produttore
RSS
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale del corpo:
Vetro
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E14
Diametro:
150 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
450 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II