ROSSINI - RSSGHE003GR APPLIQUE GRIGIA G9 5W IP54 - GHE003GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 5 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - G9
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421582587
Codice prodotto
RSSGHE003GR
Cod. produttore
GHE003GR
Produttore
RSS
Potenza totale:
5 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
G9
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
115 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
85 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1


