ROSSINI - RSSGHE001N APPLIQUE NERA LED 14W 37 - 37° IP54 3000 - GHE001N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 7 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421557103
Codice prodotto
RSSGHE001N
Cod. produttore
GHE001N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
7 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Diametro esterno:
80 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
160 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


