ROSSINI - RSSGEE001B APPLIQUE BIANCA LED 10W 30-130° IP65 300 - GEE001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 10 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Resistenza agli urti - IK05
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421690107
Codice prodotto
RSSGEE001B
Cod. produttore
GEE001B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
10 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK05
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
124 mm
Larghezza:
110 mm
Angolo di emissione:
Angolo del fascio variabile
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
110 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5


