ROSSINI - RSSGAL001B BOLLARD BIANCO E27 A60 IP65 - GAL001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 15 W
Altezza/profondità - 650 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
434 Kg CO₂-eq
EAN
8015421585984
Codice prodotto
RSSGAL001B
Cod. produttore
GAL001B
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
15 W
Altezza/profondità:
650 mm
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


