ROSSINI - RSSFRI004N LAMPADA DA TAVOLO NERA LED 3W IP20 3000K - FRI004N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 3 W
Portalampada - Altro
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Altezza/profondità - 360 mm
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421572212
Codice prodotto
RSSFRI004N
Cod. produttore
FRI004N
Produttore
RSS
Potenza totale:
3 W
Portalampada:
Altro
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
360 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
120 mm
Lunghezza:
120 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
60 lm/W


