pagina iniziale

ROSSINI - RSSEXI001 APPARECCHIO DI EMERGENZA BIANCO LED 8W 1 - EXI001

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Potenza totale - 8 W

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421540105

Codice prodotto

RSSEXI001

Cod. produttore

EXI001

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP42

Potenza totale:

8 W

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

243 mm

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

114 mm

Apparecchio LED di emergenza ad alta luminosità che diffonde la luce uniformemente su tutto lo schermo. Installabile a parete, a bandiera, a plafone, ad incasso. Corredata di pittogrammi.