pagina iniziale

ROSSINI - RSSERK105BZ SOSPENSIONE 5 ELEMENTI BRONZO E27 IP20 - ERK105BZ

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1728 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421573363

Codice prodotto

RSSERK105BZ

Cod. produttore

ERK105BZ

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Bronzo

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

5

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.