pagina iniziale

ROSSINI - RSSENS001OS APPLIQUE ORO SATINATO LED 7W IP20 3000K - ENS001OS

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 7 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

179 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421663699

Codice prodotto

RSSENS001OS

Cod. produttore

ENS001OS

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

7 W

Colore del corpo:

Oro

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Diametro esterno:

152 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Lampada a parete con sorgente LED integrata (3000K) dalla linea minimal e dalle prestazioni ottimali. La luce indiretta è emessa dalla superficie interna di un anello orientabile (max 350°) applicato su una struttura in pressofusione di alluminio, entrambi verniciate a polveri nei colori bianco, nero oppure oro satinato. Una volta accesa crea due semicerchi di luce contrapposti, in fase di installazione, con l'utilizzo di più apparecchi, si possono creare infiniti giochi di luce.