pagina iniziale

ROSSINI - RSSEMI007 APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCA/VETRO SATINAT - EMI007

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Portalampada - E14

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421658671

Codice prodotto

RSSEMI007

Cod. produttore

EMI007

Produttore

RSS

Potenza totale:

60 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Vetro

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Diametro esterno:

160 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

170 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima propagazione della luce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. La versione da soffitto, a sospensione e tavolo è disponibile con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finiturabianca opaco è proposta nella versione E27.