ROSSINI - RSSEDG004N SOSPENSIONE NERA GX53 IP20 - EDG004N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 9 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - GX53
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
292 Kg CO₂-eq
EAN
8015421654543
Codice prodotto
RSSEDG004N
Cod. produttore
EDG004N
Produttore
RSS
Potenza totale:
9 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
GX53
Lunghezza:
1000 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
50 mm
Altezza/profondità:
500 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I