pagina iniziale

ROSSINI - RSSEDG003B PLAFONIERA 4 ELEMENTI BIANCA GX53 IP20 - EDG003B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 8 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GX53

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421653515

Codice prodotto

RSSEDG003B

Cod. produttore

EDG003B

Produttore

RSS

Potenza totale:

8 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GX53

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

950 mm

Larghezza:

30 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

460 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo e pannello sottile, trapezoidale in PMMA lucido con due, tre o quattro portalampada. Cablata con attacco GX53 consente di montare lampadina LED. Disponibile in tre misure e in finitura bianca. Prodotto versatile, ideale in abitazioni moderne per illuminare la sala da pranzo, l'ingresso o le parti comuni con installazioni multiple.