ROSSINI - RSSEBI005CM SCHERMO DIFFUSORE OPALE AL CM - EBI005CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421564866
Codice prodotto
RSSEBI005CM
Cod. produttore
EBI005CM
Produttore
RSS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondità e tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazione di più strip LED. Vi sono inoltre due diversi alloggiamentiin cui è possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa. Da completare con diffusore in policarbonato opale microprismato o nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spessore ed emissione laterale).


