ROSSINI - RSSDRC109 LED PANEL BIANCO 30W IP40 4000K CRI90 UG - DRC109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 30 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
669 Kg CO₂-eq
EAN
8015421663880
Codice prodotto
RSSDRC109
Cod. produttore
DRC109
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
30 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Resistenza agli urti:
IK03
Portalampada:
Altro
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
1195 mm
Larghezza:
295 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
efficienza luminosa della lampada:
120...120 lm/W


