pagina iniziale

ROSSINI - RSSDRC006DA LED PANEL BIANCO OPALE 40W 120° IP40 300 - DRC006DA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 40 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421557851

Codice prodotto

RSSDRC006DA

Cod. produttore

DRC006DA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

40 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Dimming DALI:

sì

Portalampada:

Altro

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

1195 mm

Larghezza:

295 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR<19. Cornice in plastica per la versione STANDARD. Apparecchio adalta efficienza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni di colore, 3000K e 4000K, con UGR<19 per installazione in ambienti con videoterminali, nella versione con CRI>90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.