pagina iniziale

ROSSINI - RSSDRC002DA LED PANEL BIANCO OPALE 40W 120° IP40 300 - DRC002DA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 40 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421557806

Codice prodotto

RSSDRC002DA

Cod. produttore

DRC002DA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

40 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Dimming DALI:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Portalampada:

Altro

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

595 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

595 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

10 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

efficienza luminosa della lampada:

90...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3600...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con cestello protezione lampada:

no

Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR<19. Cornice in plastica per la versione STANDARD. Apparecchio adalta efficienza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni di colore, 3000K e 4000K, con UGR<19 per installazione in ambienti con videoterminali, nella versione con CRI>90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.