pagina iniziale

ROSSINI - RSSDON010 PROIETTORE NERO LED 100W 120° IP65 4000K - DON010

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 100 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421557080

Codice prodotto

RSSDON010

Cod. produttore

DON010

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

100 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

256 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Larghezza:

372 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Proiettore LED per esterno (IP65) a soffitto o a parete . Struttura in pressofusione di alluminio verniciato nero resistente a impatti e urti. Orientabile su unico asse di 340° e diffusore in vetro trasparente. Disponibile in diverse misure e relative potenze, due temperature colore e nella versione con sensore a raggi infrarossi di presenza per le potenze da 10W e 30W (rilevazione movimento fino a 12mt di distanza con periodo di accensione regolabile tra 5 sec. e 5 min.). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.