pagina iniziale

ROSSINI - RSSDOL103GR UPLIGHT GRIGIO GU10 3,5W 30° IP67 2700-4 - DOL103GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...4000 K

  • Potenza totale - 3.5 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421656004

Codice prodotto

RSSDOL103GR

Cod. produttore

DOL103GR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...4000 K

Potenza totale:

3.5 W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

GU10

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

92 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Dolby è completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile. Dolby è completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile.