ROSSINI - RSSDOL101GR UPLIGHT GRIGIO GU10 3,5W 30° IP67 2700-4 - DOL101GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 2700...4000 K
Potenza totale - 3.5 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015421655922
Codice prodotto
RSSDOL101GR
Cod. produttore
DOL101GR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
2700...4000 K
Potenza totale:
3.5 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
GU10
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Diametro esterno:
92 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Rendimento luminoso delle lampade:
100 lm/W


