pagina iniziale

ROSSINI - RSSDIS003MA APPLIQUE/PLAFONIERA MARRONE E27 IP54 - DIS003MA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421594856

Codice prodotto

RSSDIS003MA

Cod. produttore

DIS003MA

Produttore

RSS

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

244 mm

Larghezza:

93 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

244 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Apparecchio a parete e plafone da esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusoe in vetro satinato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.