pagina iniziale

ROSSINI - RSSDIG003B DOWNLIGHT TRIPLO QUADRATO CARDANICO BIAN - DIG003B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 40 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421555123

Codice prodotto

RSSDIG003B

Cod. produttore

DIG003B

Produttore

RSS

Potenza totale:

40 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Larghezza:

340 mm

Lunghezza:

135 mm

Faretto quadrato ad incasso, cardanico, orientabile su due assi di 90° rispetto all'asse verticale e di ± 40° rispetto all'asse orizzontale, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato (bianco e grigio). Disponibile nella versione a uno o due elementi.