pagina iniziale

ROSSINI - RSSDAS102TI APPLIQUE TITANIO LED 9W IP20 3000K CRI90 - DAS102TI

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 9 W

  • Colore del corpo - Titanio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421675937

Codice prodotto

RSSDAS102TI

Cod. produttore

DAS102TI

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

9 W

Colore del corpo:

Titanio

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

875 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

Diametro esterno:

16 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

70 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e da terra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un'ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Struttura in trafila di alluminio, diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo. Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile. Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacità di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze. Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio). In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse finiture. La versione a parete è orientabile di 180° per una luce d'ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta resa cromatica.