ROSSINI - RSSDAS102N APPLIQUE NERA LED 9W IP20 3000K CRI90 - DAS102N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Dimming taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
173 kg CO₂eq
EAN
8015421675913
Codice prodotto
RSSDAS102N
Cod. produttore
DAS102N
Produttore
RSS
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Potenza totale:
9 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
70 mm
Lunghezza:
875 mm
Diametro esterno:
16 mm


