ROSSINI - RSSDAS101TI APPLIQUE TITANIO LED 6W IP54 3000K CRI90 - DAS101TI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 6 W
Colore del corpo - Titanio
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421675890
Codice prodotto
RSSDAS101TI
Cod. produttore
DAS101TI
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
6 W
Colore del corpo:
Titanio
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
630 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Diametro esterno:
16 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
58 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5


