pagina iniziale

ROSSINI - RSSDAS101N APPLIQUE NERA LED 6W IP54 3000K CRI90 - DAS101N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 6 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421675876

Codice prodotto

RSSDAS101N

Cod. produttore

DAS101N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

6 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

630 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

Diametro esterno:

16 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

58 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e da terra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un'ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Struttura in trafila di alluminio, diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo. Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile. Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacità di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze. Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio). In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse finiture. La versione a parete è orientabile di 180° per una luce d'ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta resa cromatica.