ROSSINI - RSSDAS001NS APPLIQUE ORIENTABILE NICHEL SATINATO LED - DAS001NS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 12 W
Colore del corpo - Nichel
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421572106
Codice prodotto
RSSDAS001NS
Cod. produttore
DAS001NS
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
12 W
Colore del corpo:
Nichel
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
120 mm
Diametro esterno:
22 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II


