ROSSINI - RSSDAI424 STRIP LED 16,8W/MT 24V IP67 4000K CRI90 - DAI424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1950 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza della lampada per metro - 16.8 W
Larghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421680146
Codice prodotto
RSSDAI424
Cod. produttore
DAI424
Produttore
RSS
Flusso luminoso al metro:
1950 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza della lampada per metro:
16.8 W
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
6 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
116 lm/W


