pagina iniziale

ROSSINI - RSSDAI402 STRIP LED 4,8W/MT 24V IP20 3000K CRI90 5 - DAI402

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 620 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza della lampada per metro - 4.8 W

  • Larghezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421679898

Codice prodotto

RSSDAI402

Cod. produttore

DAI402

Produttore

RSS

Flusso luminoso al metro:

620 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza della lampada per metro:

4.8 W

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

1.5 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

129 lm/W

Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in variepotenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).