pagina iniziale

ROSSINI - RSSDAI221 STRIP LED 14,4W/MT 24V IP67 4000K AL CM - DAI221

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1650 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza della lampada per metro - 14.6 W

  • Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421652938

Codice prodotto

RSSDAI221

Cod. produttore

DAI221

Produttore

RSS

Flusso luminoso al metro:

1650 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza della lampada per metro:

14.6 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Rendimento luminoso delle lampade:

113 lm/W

Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in variepotenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).