ROSSINI - RSSDAI211 STRIP LED COB 11,2W/MT 24V IP20 3000K CR - DAI211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 900 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza della lampada per metro - 11.2 W
Larghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421652839
Codice prodotto
RSSDAI211
Cod. produttore
DAI211
Produttore
RSS
Flusso luminoso al metro:
900 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza della lampada per metro:
11.2 W
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
1.6 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
80 lm/W


