ROSSINI - RSSCUV002N PLAFONIERA NERA LED 39W IP20 3000K CRI80 - CUV002N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 39 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
179 Kg CO₂-eq
EAN
8015421681310
Codice prodotto
RSSCUV002N
Cod. produttore
CUV002N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
39 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
400 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
370 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm