pagina iniziale

ROSSINI - RSSCRY004OS SOSPENSIONE ORO SATINATO LED 40W IP20 27 - CRY004OS

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 40 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

985 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421569816

Codice prodotto

RSSCRY004OS

Cod. produttore

CRY004OS

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

40 W

Colore del corpo:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

705 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

520 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Leggera e trasparente, Crystal è una lampada LED a sospensione, parete e soffitto dalla forma squadrata, con corpo centrale in alluminio e diffusorein PMMA micro-inciso a laser per un illuminamentoomogeneo diretto e indiretto. Disponibile in versione 2700K, in diverse misure e relative potenze ein due finiture colore, bianco e oro satinato.