ROSSINI - RSSCRY003OS SOSPENSIONE ORO SATINATO LED 24W IP20 27 - CRY003OS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 24 W
Colore del corpo - Oro
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
775 Kg CO₂-eq
EAN
8015421569809
Codice prodotto
RSSCRY003OS
Cod. produttore
CRY003OS
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
24 W
Colore del corpo:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
435 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
315 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


