pagina iniziale

ROSSINI - RSSCRI004B LAMPADA DA TAVOLO IN VETRO BIANCO E14 IP - CRI004B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Portalampada - E14

  • Altezza/profondità - 450 mm

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421656981

Codice prodotto

RSSCRI004B

Cod. produttore

CRI004B

Produttore

RSS

Potenza totale:

60 W

Portalampada:

E14

Altezza/profondità:

450 mm

Materiale del corpo:

Vetro

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Diametro:

330 mm

Lampada da parete, a sospensione chandelier e da tavolo con struttura in vetro lavorato a mano in stile classico, dettagli moderni in cristallo ottico e in metallo. La versione da parete è disponibile con due bracci, mentre la versione a sospensione consei o otto. Disponibili in tre finiture, bianco lucido, cristallo e ottanio trasparente. La versione da tavolo è proposta in due finiture, bianco lucido e cristallo trasparente, con paralume in tessuto plissettato di colore bianco. Attacco E14 che consente di montare lamadina a LED.