pagina iniziale

ROSSINI - RSSCRI002CRI SOSPENSIONE IN VETRO CRISTALLO E14 IP20 - CRI002CRI

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E14

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2389 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421656868

Codice prodotto

RSSCRI002CRI

Cod. produttore

CRI002CRI

Produttore

RSS

Potenza totale:

60 W

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Vetro

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E14

Diametro:

700 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

6

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità:

700 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lampada da parete, a sospensione chandelier e da tavolo con struttura in vetro lavorato a mano in stile classico, dettagli moderni in cristallo ottico e in metallo. La versione da parete è disponibile con due bracci, mentre la versione a sospensione consei o otto. Disponibili in tre finiture, bianco lucido, cristallo e ottanio trasparente. La versione da tavolo è proposta in due finiture, bianco lucido e cristallo trasparente, con paralume in tessuto plissettato di colore bianco. Attacco E14 che consente di montare lamadina a LED.