ROSSINI - RSSCRI002B SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO E14 IP20 70C - CRI002B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Vetro
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E14
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1503 Kg CO₂-eq
EAN
8015421656851
Codice prodotto
RSSCRI002B
Cod. produttore
CRI002B
Produttore
RSS
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Vetro
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E14
Diametro:
700 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
6
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
700 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I