ROSSINI - RSSCRI001CRI SOSPENSIONE IN VETRO CRISTALLO E14 IP20 - CRI001CRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Vetro
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E14
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1503 Kg CO₂-eq
EAN
8015421656820
Codice prodotto
RSSCRI001CRI
Cod. produttore
CRI001CRI
Produttore
RSS
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Vetro
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E14
Diametro:
840 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
8
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
750 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


