pagina iniziale

ROSSINI - RSSCOR113B SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFASE BIANCA - COR113B

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSCOR113B SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFASE BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1284 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421700288

Codice prodotto

RSSCOR113B

Cod. produttore

COR113B

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diametro esterno:

60 mm

Altezza/profondità:

350 mm

Lampada a sospensione a cono, con una silhouette morbida, sinuosa, contemporanea e con luce focalizzata. Disponibile nella versione singola, tripla in linea, a tre, cinque o sette elementi con rosone tondo. Soluzione da abbinare anche per binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED, si veste di quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.