ROSSINI - RSSCOR013B SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFASE BIANCA - COR013B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1102 Kg CO₂-eq
EAN
8015421668168
Codice prodotto
RSSCOR013B
Cod. produttore
COR013B
Produttore
RSS
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Diametro esterno:
50 mm
Altezza/profondità:
300 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1


