pagina iniziale

ROSSINI - RSSCOR001B SOSPENSIONE BIANCA GU10 IP20 - COR001B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1213 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421535231

Codice prodotto

RSSCOR001B

Cod. produttore

COR001B

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

GU10

Diametro:

50 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

1200...1200 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

300 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a forma di cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e cavo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta con il corpo lampada. Proposta nella versione singola, con kit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di montare lampadina LED.