pagina iniziale

ROSSINI - RSSCOL101B PLAFONIERA IN VETRO FUSIONE E27 IP20 31C - COL101B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421658695

Codice prodotto

RSSCOL101B

Cod. produttore

COL101B

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Vetro

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

310 mm

Larghezza:

65 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lampada a soffitto con attacco E27 dal design moderno che richiama le morbide forme di una foglia. Diffusore in vetro fusione extrachiaro con venature in rilievo. Montatura e rosone in metallo cromato.