ROSSINI - RSSCHO007N PLAFONIERA QUADRATA NERA LED 48W IP20 3 - CHO007N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 48 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1108 Kg CO₂-eq
EAN
8015421654734
Codice prodotto
RSSCHO007N
Cod. produttore
CHO007N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
48 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
85 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)