ROSSINI - RSSCHO007B PLAFONIERA QUADRATA BIANCA LED 48W IP20 - CHO007B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 48 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1160 Kg CO₂-eq
EAN
8015421571253
Codice prodotto
RSSCHO007B
Cod. produttore
CHO007B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
48 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
85 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)