ROSSINI - RSSCHO004N SOSPENSIONE QUADRATA NERA LED 60W IP20 - CHO004N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1503 Kg CO₂-eq
EAN
8015421571222
Codice prodotto
RSSCHO004N
Cod. produttore
CHO004N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
800 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
800 mm
Altezza/profondità:
85 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)