ROSSINI - RSSCHO003N PLAFONIERA TONDA NERA LED 30W IP20 3000 - CHO003N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 30 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
625 Kg CO₂-eq
EAN
8015421654703
Codice prodotto
RSSCHO003N
Cod. produttore
CHO003N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
30 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
450 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
85 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)