ROSSINI - RSSCER010B SOSPENSIONE BIEMISSIONE BIANCA LED 43+22 - CER010B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 43 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
985 Kg CO₂-eq
EAN
8015421666577
Codice prodotto
RSSCER010B
Cod. produttore
CER010B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
43 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Diametro:
600 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
75 mm
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)