pagina iniziale

ROSSINI - RSSCAB118B SISTEMA A TESATA BIANCO/BIANCO LED 13W 3 - CAB118B

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSCAB118B SISTEMA A TESATA BIANCO/BIANCO LED 13W 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 13 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421701803

Codice prodotto

RSSCAB118B

Cod. produttore

CAB118B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

13 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

95 mm

Altezza/profondità:

78 mm

Larghezza:

340 mm

Sistema a tesata pensato per coprire distanze maggiori e ambienti ampi, grazie all'interasse cavi di 320mm. Ampia gamma di corpi: lineari LED diffusi, apparecchi mono/biemissione e spot con attacco GU10, R7s, E27 orientabili e posizionabili lungo i cavi per disegnare la luce su tavoli, vetrine, pareti o per creare tracciati luminosi continui, perfetti per loft, open space, showroom, ristorazione e hospitality.