pagina iniziale

ROSSINI - RSSBUB002BGX53 PLAFONIERA 3 ELEMENTI BIANCA GX53 IP20 - BUB002BGX53

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 9 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GX53

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421656301

Codice prodotto

RSSBUB002BGX53

Cod. produttore

BUB002BGX53

Produttore

RSS

Potenza totale:

9 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GX53

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

645 mm

Larghezza:

360 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

30 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Lampada da soffitto e da parete, struttura ovale in pressofusione di alluminio (spessore 1mm) verniciata a polveri nel colore bianco opaco. Proposta in diverse misure con due, tre o quattro portalampada. Cablata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.