pagina iniziale

ROSSINI - RSSBTT005B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 58W IP20 - BTT005B

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSBTT005B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 58W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...4000 K

  • Potenza totale - 54 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1160 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421693504

Codice prodotto

RSSBTT005B

Cod. produttore

BTT005B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

2700...4000 K

Potenza totale:

54 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

565 mm

Larghezza:

100 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

30 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Lampada a parete a LED con CCT settabile (2700K-3000K-4000K), monoemissione e biemissione. Struttura in alluminio e diffusore opale in policarbonato per una luce diffusa, ideale per illuminare spazi di medio-grandi dimensioni. Disponibile in tre diverse lunghezze e relative potenze, nelle finiture bianco, nero e oro a seconda dei modelli.